配216(小) JIS配管識別ステッカー 水関係 日本緑十字社 02527427

JIS配管識別ステッカー 水関係

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード02527427 品番配216(小)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は168種類から選べます 他の種類を見る

この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。JIS Z9102 1987
配管明示ステッカーデータ表
表面素材:アルミ箔接着剤:パーマネントタイプ構造上の特性:厚さ/0.05mm、不透明性/良、寸法安定性/良化学上の特性:接着性/ステンレススチールに20mm角のシートを貼り、20℃で重量5kgを加えて24時間放置後〜良好

文字内容排水 寸法(mm)40×80 仕様裏面離けい紙付 種別水関係 材質アルミステッカー 形状ステッカ- 区分JIS配管識別 色(マンセル値)2.5PB 5/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02527427 配216(小) 89913817 HY-216M JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係 日本緑十字社 JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係 日本緑十字社 1組(10枚) 999 税込1,099 色は同じではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02527786
2015-11-02
用途:
空調配管流体識別
太洋テクニカ株式会社 様 (建設業・工事業)

ユニット製品をもっと取扱いを増やすことをお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする