360UL25620 ポリイミドテープ 日東電工(旧:Permacel) 02528326

360UL25620 ポリイミドテープ 日東電工(旧:Permacel) 02528326
360UL25620 ポリイミドテープ 日東電工(旧:Permacel) 02528326

ポリイミドテープ

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(20巻)
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)0.06
テープ厚さ(mm)0.025
内容量1箱(20巻)注文コード02528326品番360UL25620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

電気絶縁性に優れています。
耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)

用途
電子部品の電気絶縁用。
耐熱マスキング用。
部品実装リフロー工程に
2次電池電極絶縁用途に
耐熱電気絶縁用途に
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
0.06
テープ厚さ(mm)
0.025
トラスコ品番
421-8357
材質
基材:ポリイミドフィルム
厚さ(mm)
0.025
色
褐色
使用温度範囲(℃)
-60~180
粘着力(N/10mm)
2.4
引張強度(N/10mm)
76.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要
注意
※切断にはカッターが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39541905
2015-06-22
用途: 誘電体として電極の間にはさんで使用
有限会社ユアーズ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

切って貼り付けるだけなので大変作業がし易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする