タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S SDRL3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.3
注文コード
02529862
品番
SDRL3-030 MD
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.3
溝長(mm)
9
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
MD
RoHS指令(10物質対応)
対応