日東電工(旧:Permacel)
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7巻)
1巻
1箱(56巻)
1箱(7巻)
1箱(37巻)
1箱(64巻)
1箱(75巻)
1箱(10巻)
1箱(6巻)
1箱(50巻)
幅(mm)
60
400
15
10
350
8
35
60
12
7
6
20
70
9
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(7巻)
注文コード
02533382
品番
973X13X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。
切断にはカッターが必要です。
用途
ラミネートロール離型用ラッピングに。
ヒートシール用耐熱離型に。
印刷機・複写機の用紙すべりに。
ホッパー、シューターのライニングに。
トラスコ品番
220-5523
幅(mm)
60
材質
基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
粘着力(N/10mm)
3.58
引張強度(N/10mm)
126.3