曜日別特売

NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(37巻)
幅(mm)12
内容量1箱(37巻)注文コード02534136品番973X13X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。
切断にはカッターが必要です。

用途
ラミネートロール離型用ラッピングに。
ヒートシール用耐熱離型に。
印刷機・複写機の用紙すべりに。
ホッパー、シューターのライニングに。
トラスコ品番
220-5502
幅(mm)
12
テープ幅(mm)
12
材質
基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
テープ長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
3.58
引張強度(N/10mm)
126.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする