車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)50
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)122
材質(車輪)ハードゴム
トラスコ品番379-5888
形状自在車
型式E型自在車
質量(g)540
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付高H(mm)122
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪