E-125RH E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター 02535407 E-125RH E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター 02535407

E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02535407 品番 E-125RH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)50 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)148 材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式E型自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付高H(mm)148 偏芯E(mm)36 旋回半径R(mm)99 車輪径D(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02535364
2017-10-29
用途:
台車の修理
教育・研究機関

既存の台車の車輪のガタが大きくなってきたために交換しました.取り付けプレートのサイズが決まっていたために,この型を選定しました.車輪径に対して比較的安価な品ですが,使用に際して全く支障はありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする