E-50UR E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター クロームメッキ仕上 02535461

E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード02535461 品番E-50UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥565
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)38 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)65 材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式E型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)47 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02535461 E-50UR 39559536 E-50UR ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 1個 489 税込538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする