ER型 固定車(ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02535714 品番 ER-75N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)92 材質(車輪)ナイロン 形状固定 型式ER型固定車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 取付高H(mm)92 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする