ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02535741
品番
ET-100N、M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロン
長さ(mm)
35
形状
自在
型式
ET型自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)