ミラー
ドリル 超硬S M2265
M2265-10.98
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.98
注文コード
02535812
品番
M2265-10.98
参考基準価格(税別)
¥140,350
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.98
溝長(mm)
71
全長(mm)
118
シャンク径(Φmm)
12.00
材質
超超微粒子