曜日別特売
M2265-10.99 ドリル 超硬S M2265 ミラー 02535828

ドリル 超硬S M2265M2265-10.99

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はドリル径など210種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.99
注文コード
02535828
品番
M2265-10.99
参考基準価格(税別)¥140,350販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
ドリル径(Φmm)
10.99
溝長(mm)
71
全長(mm)
118
シャンク径(Φmm)
12.00
材質
超超微粒子

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする