ET-100RH、W3/4×40 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02535933 ET-100RH、W3/4×40 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02535933

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02535933 品番 ET-100RH、W3/4×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 ねじ径W3/4 軸長(mm)40 取付高(mm)126 材質(車輪)ハードゴム 長さ(mm)40 形状自在 型式ET型自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)23 ピッチ/山(mm)10山 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02536737
2015-09-30
用途:
門扉のキャスターの取替

門扉のキャスターが壊れ、ホームセンター等で色々と探してみたが、取り付けボルトサイズ、車輪径があったものが見つからない時に、モノタロウで探すと種類の多さにびっくり、早速購入し取替て使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする