ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
注文コード
02536222
品番
ET-50R、M12×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥335
この商品は
ねじ径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M12
軸長(mm)
14
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ゴム
長さ(mm)
14
形状
自在
型式
ET型自在車
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
19
ピッチ/山(mm)
1.25
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
47
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪