ET-50RS、M12×35 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02536274 ET-50RS、M12×35 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02536274

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12 車輪径(Φmm)50 注文コード02536274 品番ET-50RS、M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径など36種類から選べます 他の種類を見る

軽量物運搬用とし幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 ねじ径M12 軸長(mm)35 取付高(mm)68 材質(車輪)ゴム 長さ(mm)35 形状自在 型式ET型自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)19 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02536274 ET-50RS、M12×35 46006983 ET-50RS M12×35 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 1個 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする