ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
注文コード
02536317
品番
ET-50UR、M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
38
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ウレタン
長さ(mm)
35
形状
自在
型式
ET型自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
19
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02536317
ET-50UR、M12×35
46007561
ET-50UR M12×35
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター
1個
¥
539
税込
¥
593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。