ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
車輪径(Φmm)
65
注文コード
02536423
品番
ET-65NS、M12×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
ねじ径・車輪径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
軽量物運搬用とし幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
ねじ径
M12
軸長(mm)
14
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロン
長さ(mm)
14
形状
自在
型式
ET型自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
19
ピッチ/山(mm)
1.25
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
23
旋回半径R(mm)
57
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪