ET-65UR、UNF1/2×14 ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02536563 ET-65UR、UNF1/2×14 ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02536563

ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径UNF1/2 注文コード02536563 品番ET-65UR、UNF1/2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径など36種類から選べます 他の種類を見る

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 ねじ径UNF1/2 軸長(mm)14 取付高(mm)85 材質(車輪)ウレタン 長さ(mm)14 形状自在 型式ET型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ピッチ/山(mm)20山 ストッパーなし 偏芯E(mm)23 旋回半径R(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02536563 ET-65UR、UNF1/2×14 46007665 ET-65UR UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 1個 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする