ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02536886
品番
ETF-100NS、19Φ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
19×60
取付高(mm)
128
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
型式
ETF型自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN[kgf])
60[61.2]
偏心E(mm)
31
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
パイプ径d(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)