ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02536895 品番 ETF-100NS、22Φ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)22×60 取付高(mm)128 材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式ETF型自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 偏心E(mm)31 軸長L(mm)60 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 パイプ径d(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02536974
2016-03-25
用途:
補修

サイズがピッタリで交換がスムーズに出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする