ETF-100NU、19Φ ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 100径 単輪 クロームメッキ仕上 02536904

ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(車輪)ウレタン パイプ径d(Φmm)19 注文コード02536904 品番ETF-100NU、19Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,330
この商品は材質・パイプ径dなど10種類から選べます 他の種類を見る

パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)19×60 取付高(mm)A=126、B=128 材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式ETF型自在車 車輪幅(mm)28 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)60 偏芯E(mm)31 パイプ径d(Φmm)19 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02536904 ETF-100NU、19Φ 02536983 ETF-100UR、19Φ ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 1個 1,698 税込1,868 材質が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02536983
2021-11-02
用途:
折り畳み式パイプ椅子を簡易車椅子として使用の為購入

使用用途から、車輪にもう少し柔らかいゴム系の物が在ればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする