ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(車輪)
ウレタン
パイプ径d(Φmm)
19
注文コード
02536922
品番
ETF-100NUS、19Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,490
この商品は
材質・パイプ径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
車輪径(Φmm)
100
軸径×軸長(mm)
19×60
取付高(mm)
A=126、B=128
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在
型式
ETF型自在車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
31
パイプ径d(Φmm)
19
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02536922
ETF-100NUS、19Φ
02537001
ETF-100URS、19Φ
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
材質が異なります。