ETF-100NUS、22Φ ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02536931

ETF-100NUS、22Φ ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02536931 ETF-100NUS、22Φ ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02536931

ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(車輪)ウレタン パイプ径d(Φmm)22 注文コード02536931 品番ETF-100NUS、22Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,490
この商品は材質・パイプ径dなど11種類から選べます 他の種類を見る

パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。

車輪径(Φmm)100 軸径×軸長(mm)22×60 取付高(mm)A=126、B=128 材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式ETF型自在車 車輪幅(mm)28 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)60 偏芯E(mm)31 パイプ径d(Φmm)22 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02536931 ETF-100NUS、22Φ 02537017 ETF-100URS、22Φ ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 1個 1,998 税込2,198 材質が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02536974
2016-03-25
用途:
補修

サイズがピッタリで交換がスムーズに出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする