車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)50
軸径×軸長(mm)22×60
取付高(mm)128
材質(車輪)ハードゴム
トラスコ品番278-3924
形状自在
型式ETF型自在車
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
許容荷重(daN[kgf])50[51.0]
偏心E(mm)31
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪