曜日別特売

ノーメックス粘着テープ NO.560S

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量1箱(7巻)
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.1
内容量1箱(7巻)注文コード02537959品番560S #2 10X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

各種部品の耐熱、絶縁に適しています。
突き刺し強度にも優れており、金属のエッジ対策としても使用可能です。

用途
耐熱部品の絶縁、固定用に。
トラスコ品番
703-4826
色
ナチュラル
テープ幅(mm)
10
適合規格
UL510 Flame retardant
テープ厚さ(mm)
0.1
材質
基材:ノーメックスペーパー、粘着剤:アクリル系
テープ長さ(m)
50
芯径(mm)
76(3インチ)
粘着力(N/10mm)
8.2
引張強度(N/25mm)
103
引張強度(N/10mm)
41.2
粘着力(N/25mm)
20.47
粘着力(N/mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁破壊強度(kV/mm)
2.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする