ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 車輪のみ
車輪(ウレタン車) L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02538392
品番
L-75UR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
45
用途
一般用
型式
L型ウレタン
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
21
穴径(Φmm)
6.2
ボス幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応