曜日別特売

ノーメックス粘着テープ NO.560S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し10日以内出荷とは
内容量1箱(15巻)
テープ幅(mm)15
テープ厚さ(mm)0.13
内容量1箱(15巻)注文コード02538528品番560S_#3_15_50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

各種部品の耐熱、絶縁に適しています。
突き刺し強度にも優れており、金属のエッジ対策としても使用可能です。

用途
耐熱部品の絶縁、固定用に。
トラスコ品番
261-3984
色
白
テープ幅(mm)
15
適合規格
UL温度定格200℃
テープ厚さ(mm)
0.13
仕様
テープカット条件:カッター必要
材質
基材:ノーメックスペーパー、粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)
-10~200
テープ長さ(m)
50
紙管内径(mm)
76
粘着力(N/10mm)
4.8
引張強度(N/25mm)
205.9
引張強度(N/10mm)
82.36
粘着力(N/25mm)
12
絶縁破壊強度(kV/mm)
3.3
最大テープ外径(Φmm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする