LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 パイプ径d(Φmm)18 注文コード02539171 品番LTF-40RS、18Φ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は車輪径・パイプ径dなど6種類から選べます 他の種類を見る

パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)20 軸径×軸長(mm)18×38 取付高(mm)60 材質(車輪)ゴム 形状自在 型式LTF型自在車 車輪幅(mm)17 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN[kgf])20[20.4] 偏心E(mm)21 軸長L(mm)38 偏芯E(mm)21 旋回半径R(mm)50 パイプ径d(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする