ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
02539266
品番
LTF-50NS、19Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
車輪径・パイプ径d
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
19×38
取付高(mm)
A=68、B=70
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
型式
LTF型自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
14
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
49
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪