曜日別特売
LTF-75RHS Φ19 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTF-75RHS Φ19 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539747
LTF-75RHS Φ19 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539747
LTF-75RHS Φ19 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539747

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)ハードゴムパイプ径d(Φmm)19注文コード02539747品番LTF-75RHS Φ19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)19×38取付高(mm)A=95、B=97材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式LTF型自在車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)65パイプ径d(Φmm)19キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02539512
2024-12-04
用途: 棚の移動用
製造業

パイプの内径に入れてから両端のナットを締めてゴムの外径を膨らませて固定するはずですが、差し込んでからの増締めが難しい。キャスターの上にある薄ナットを回すと全体が空転して締められない。キャスター軸のカシメ部かどこかに二面取りかグリップできる形状があったら取付作業が楽になると感じました。

対象商品 : 02539162
2024-06-05
用途: テーブルの移動用に

工場内のテーブルを移動させるのが大変でローラーを取り付けました。
良く転がって力いらずです。

対象商品 : 02539162
2020-10-27
用途: 塩ビ管でのラックの作製
その他業種

塩ビ管VP16にちょうど入る軸径で創作物に応用できました。

対象商品 : 02539162
2020-05-15
用途: ハンガーラックのキャスター

1/2白鉄管にちょうとフィットします。
ベアリングが入っているため回転もスムーズでがたつきもありません。
この価格でこのスペックは最高です。品薄になるのもわかります。

対象商品 : 02539162
2011-05-22
用途: 10年以上前の、古い医療現場用カートの取替用として購入。 使えるかどうか微妙なサイズでしたが、 ピッタリ当てはまり今も現役で使えてるようになりました。 キャスターの、どのメーカーも返品不可なので、通販で購入するのは勇気が要りますね。

商品には問題ないですが領収書の「宛先」など、
こちらで指定できるなどの柔軟性が欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02539433
2015-06-17
用途: パイプラックシステム用のパーツ

丈夫で良いのはいいのですが
商品のラインナップとして
パイプラック専用のキャスターの価格が比較的高いのでパイプへの差込ゴムの外径が24mmの物があればいいですね
差込のゴムがナットで付けてあり取り外せるので幅24mmのゴム足を加工して取り付けれなくも無いです

対象商品 : 02539162
2011-08-28
用途: 10年以上も前のカートのキャスター交換を依頼され、購入しました。 なかなか該当商品が見つからず、 またメーカーが判明しても最寄り販売店が無く困惑していましたが、 monotaroで安く簡単に購入できて助かりました。

領収書の発行を、もっと柔軟に対応してほしいです。
商品によってイレギュラーで宛先指定の領収書が必要になるので、
PDF発行などして頂けないでしょうか?改善を希望します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
領収書の発行につきましては、貴重なご意見として担当部署へ申し伝えさせて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする