ミラー
ミラーの ドリル
ミラーの 超硬ドリル
ミラーの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S M2273
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.1
注文コード
02539872
品番
M2273-10.1
参考基準価格(税別)
¥71,750
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.1
溝長(mm)
55
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
12
材質
超超微粒子