ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
MR型 固定車(ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02539887
品番
MR-65N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
取付高が低く、車幅が広い為安定性が良く耐荷重性に優れています。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
90
取付座(mm)
113×59
取付ピッチ(mm)
89×28
取付高(mm)
82
材質(車輪)
ナイロン
形状
固定
型式
MR型固定車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.5
取付寸法X×Y(mm)
89×28
取付座A×B(mm)
113×59
ストッパー
なし
取付高H(mm)
82
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)