NU-130 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター 02539914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 注文コード02539914 品番NU-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,250
この商品は車輪径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。

車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)20.2 ボス幅(mm)53 用途一般用 型式NU型 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02539914 NU-130 02537385 GU-130 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター 1個 2,998 税込3,298 材質が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02537376
2018-05-24
用途:
犬用の歩行器の車輪に。
自動車・二輪車・自転車関連業

犬の歩行器用に購入しまして。
ベアリング入りの為 スムーズに回転するし
軽くて いい買い物しました。

対象商品:
02537376
2018-01-18
用途:
木製カートの車輪として。

高品質で軽く動かすことができました。
木製カートに、この車輪を12mmのアルミパイプをシャフトとして
つないで作りました。
ホームセンターには置いていないだろうと思えるのものなので
とても助かります。

対象商品:
02537376
2016-02-15
用途:
重量物運搬台車の交換用補助尾輪
ガラスえのぐ 様

ベアリングとベアリングの間にカーラーが入っているとボルト取り付けができるんですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする