ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)
注文コード
02540106
品番
NUJK-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,570
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
120×120
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)
形状
自在
型式
JK型自在車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
115
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02540106
NUJK-150
02537552
GUJK-150
JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
材質が異なります。