P-42G Pシリーズ双輪・プレート式 ユーエイキャスター ナイロン車輪 自在 02540167

P-42G Pシリーズ双輪・プレート式 ユーエイキャスター 02540167 P-42G Pシリーズ双輪・プレート式 ユーエイキャスター 02540167

Pシリーズ双輪・プレート式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)42 注文コード02540167 品番P-42G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は車輪径・許容荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

主に屋内運搬用として広く使用されております。

車輪径(Φmm)42 取付座(mm)38×38 取付ピッチ(mm)25×25 取付高(mm)60 材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式双輪キャスター 車輪幅(mm)40 穴径P(Φmm)6 取付寸法X×Y(mm)25×25 取付座A×B(mm)38×38 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02540264
2023-06-22
用途:
1人用ソファーのキャスター脚として使用
建設業・工事業

イメージどおりりで取り付け後の状態もりょうこうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする