ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
Pシリーズ双輪・ねじ込み式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02540307
品番
P-50HT、M12×22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
主に屋内運搬用として広く使用されています。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
100
ねじ径
M12
軸長(mm)
22
取付高(mm)
57.5
材質(車輪)
ナイロン
長さ(mm)
22
型式
Pシリーズ双輪
車輪幅(mm)
49
対辺(mm)
17
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
17
旋回半径R(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪