※主な使用場所

P-50TS Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02540334 P-50TS Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02540334 P-50TS Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02540334

Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02540334 品番 P-50TS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)22 取付高(mm)57.5 材質(車輪)ナイロン車 用途事務機器やイスなどに最適です。 仕様ねじ込み式タイプ 形状自在車S 型式Pシリーズ双輪 質量(g)130 車輪幅(mm)49 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)17 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)17 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39326366
2016-08-24
用途:
椅子の足を取り替え
建設業・工事業

スムーズに取り替え完了する事が出来た

対象商品:
39560911
2014-11-02
用途:
イスのキャスター取り替え
農・林・水産業

思ったより小さかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする