ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
Pシリーズ双輪・プレート式
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02540447
品番
P-60G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
主に屋内運搬用として広く使用されております。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
40
取付ピッチ(mm)
40
取付高(mm)
79
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
型式
双輪キャスター
車輪幅(mm)
55
穴径P(Φmm)
5.5
取付寸法X×Y(mm)
40
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
17
旋回半径R(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪