S-100NU 車輪(ウレタン車) S ユーエイキャスター 02540492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪(ウレタン車) S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード02540492 品番S-100NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)70 車輪幅(mm)25 ボス幅(mm)32 用途一般用 型式S型ウレタン 材質(車輪)ウレタン 穴径(Φmm)8.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02540492 S-100NU 02540517 S-100UR 車輪(ウレタン車) S ユーエイキャスター 車輪(ウレタン車) S ユーエイキャスター 1個 1,198
欠品中
税込1,318
材質が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
シャワーチェアの破損車輪の交換
株式会社さくらの会 様 (医療・福祉・介護関連業)

介護施設で使用している廃番になっているシャワーチェアの車輪が破損したので、交換用に購入しました。お風呂場で全く問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする