HDダスロール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
幅(mm)400
寸法(幅W×長さL)(mm)400×600
色ピンク
内容量1本注文コード02540890品番483117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
幅(mm)
400
色
ピンク
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×600
材質
HDPE
形状
ロール
厚さ(mm)
0.015
高さ(mm)
600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする