オルディ
バランスパックネオSOFTBOX
ソフトなフィルムでコンパクト包装した増量タイプの手提げ袋です。
エンボス加工で袋の口が開けやすく、マチ付きで入れやすい手提げ袋です。
袋の口もしっかり結べます。
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリエチレン
色
乳白
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05866906
BPNSB-SST-400
1冊(400枚)
0.012
250(150+100)×310
SS/25号
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05866931
BPNSB-XLT-300
1冊(300枚)
0.019
500(340+160)×600
XL/50号
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください