SJ-100GU ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 02541271 SJ-100GU ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 02541271

ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02541271 品番 SJ-100GU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車 トラスコ品番379-6990 形状自在車 型式SJ型自在車 質量(g)890 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐摩耗性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする