ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
02541332
品番
SJ-100RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ハードゴム
形状
自在
型式
SJ型自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
82
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
71×71(68×68)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪