SJT-100RH M12×30 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 単輪 02541655

SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ハードゴム 注文コード02541655 品番SJT-100RH M12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380
この商品はねじ径・車輪径・材質など26種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)80 ねじ径M12 軸長(mm)30 取付高(mm)134 材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式SJT型自在車 車輪幅(mm)29 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパーなし 軸長L(mm)30 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02542023
2016-10-23
用途:
ハンマーナイフの増設車輪
建設業・工事業

ハンマーナイフの改造を行っていたときに丁度良い車輪がみつからず、ネットで探して見つけましたバッチリでした。

対象商品:
02542023
2014-03-07
用途:
大潟農具のキャスター
むっちゃん農園 様 (農・林・水産業)

構造がガッチリ丈夫でありながら価格が安くて助かりました。
キャスターの種類が多いため多種多様に対応出来るので
今後のアイデア農具の製造に活用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする