ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×30
注文コード
02541743
品番
SJT-100UWS、M12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,060
この商品は
ねじ径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
ねじ径
M12×30
軸長(mm)
30
取付高(mm)
134
材質(車輪)
ウレタン(B入)
形状
自在
型式
SJT型自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
対辺(mm)
21
ねじ
M12×30
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
86
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪