SJT-100WS M12×30 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02541804

SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)134
ねじ径M12
内容量1個注文コード02541804品番SJT-100WS M12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,090

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120ねじ径M12軸長(mm)30取付高(mm)134材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式SJT型自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)21ピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)30偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02541813
2021-12-18
用途: 作業台
製造業

固定足の作業台へ取り付け移動が楽になった。ばねワッシャが付属していないので注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする