車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)100
取付座(mm)110×75
取付ピッチ(mm)90〜80×45〜50
取付高(mm)132
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状固定
型式SK型固定車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)110×80
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])100[102.0]
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪