ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
SK型 固定車(ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02542206
品番
SK-100N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車等に使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
110×75
取付ピッチ(mm)
110×75
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
379-7180
形状
固定車
型式
SK型固定車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
110×75
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
90×50(80×45)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)