ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
SK型 固定車(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
注文コード
02542215
品番
SK-100NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
車輪径・許容荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
110×75
取付ピッチ(mm)
90〜80×45〜50
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)
形状
固定
型式
SK型固定車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
110×75
ストッパー
なし
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
90×50(80×45)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02542215
SK-100NU
02542197
SK-100GU
SK型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
材質が異なります。