ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
SK型 固定車(ゴム車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
02542224
品番
SK-100RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
110×75
取付ピッチ(mm)
110×75
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ハードゴム
形状
固定
型式
SK型固定車
車輪幅(mm)
29
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
110×75
ストッパー
なし
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
90×50(80×45)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪